{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 75 mm | |
Longueur de col L1 | 119 mm | |
Longueur totale L | 201 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Réf. fabricant | 160500 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main, expansible 20 mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
202,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
143,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 119 | 172 |
Norme | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 75 | 155 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 7-8 | 25 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |