Echafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 7,35 m

Réf.: 156746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echafaudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156746
    EAN / GTIN 4031405940390
    Réf. fabricant 156746

    Description

    Description:

    • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
    • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
    • Stable et flexible grâce aux cantilevers pliants
    • Egalement idéal pour une installation murale ou pour les allées étroites
    • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
    • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
    • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
    • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
    • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 M.
    • Testé GS selon DIN en 1004
    • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

    Caractéristique(s):

    • Nombre de stabilisateurs : 4
    • Hauteur de travail : 9550 mm
    • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 360 kg
    • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 480
    • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
    • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 140 kg
    • Charge admissible : 2 kN/m2
    • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
    • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
    • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
    • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
    • Largeur de l’échafaudage: 3242 mm
    • Hauteur d'échafaudage : 8650 mm
    • Longueur d'échafaudage : 5567 mm
    • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Largeur de la plate-forme : 750 mm
    • Hauteur de la plate-forme : 7550 mm
    • Longueur de la plate-forme : 3000 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange