• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cadre à emboîter 0,75 m Hauteur 1,00 m

Réf.: 27905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27905
EAN / GTIN 4031405279056
Réf. fabricant 027905
Article hors catalogue L90110 258

Description

Description:

  • Pour largeur d'échafaudage 0,75 M.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 60 mm
  • Largeur de l’échafaudage: 750 mm
  • Hauteur : 1240 mm
  • Longueur : 735 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier