Coque à clipser pour tube rond ø 50 mm

Réf.: 19081
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19081
Copier
EAN / GTIN 4031405190818
Copier
Réf. fabricant 019081
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour le transport et la fixation clairement visible des documents d'essai nécessaires sur l'échafaudage
  • Résistant aux intempéries et aux UV
  • Pour un clipsage facile, convient pour tube rond ø 50 mm
  • Remarque : Selon BetrSichV § 3 (3), les échafaudages roulants doivent être soumis à des essais chaque fois qu'ils sont remis en place, après une non-utilisation prolongée, après des événements extraordinaires tels que des accidents ou en cas d'événements naturels affectant l'échafaudage, tels que de fortes tempêtes

Caractéristique(s):

  • Largeur: 58 mm
  • Longueur : 162 mm
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier