• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec flèche Hauteur de plate-forme 7,55 m

Réf.: 154749
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 154749
EAN / GTIN 4031405949485
Réf. fabricant 154749

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Stable et flexible grâce aux cantilevers pliants
  • Egalement idéal pour une installation murale ou pour les allées étroites
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 9550 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 90 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 90 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 0 kg
  • Rampe de lestage Pro, extérieur, construction centrale : 50 kg
  • Flèche Pro de lestage, extérieur, construction latérale : 50 kg
  • Lestage de la flèche Pro, intérieur, construction centrale : 20 kg
  • Flèche Pro de lestage, intérieur, construction latérale : 20 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 4243 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 8650 mm
  • Longueur d'échafaudage : 5368 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 7550 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier