{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Série | Master Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150352 6,3 | |
EAN / GTIN | 4067263125426 | |
Réf. fabricant | 150352 6,3 |