• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision GARANT Master Steel HT avec pas différentiel et 3 méplats 90° 15 mm

Réf.: 150352 15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 15 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,7 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Série Master Steel
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150352 15
EAN / GTIN 4067263125495
Réf. fabricant 150352 15

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Acier < 500 N/mm²
P
42
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
19
Acier < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
29
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner avec 3 arêtes de coupe convexes à pas différentiel pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Construction robuste et géométrie spéciale avec pas variable des arêtes de coupe hélicoïdales pour des sollicitations maximales, même dans les matériaux difficiles à usiner tels que le Toolox 44 et le Hardox 500. Nette réduction des forces axiales et radiales. Tolérances de fabrication plus strictes que celles spécifiées par la norme DIN335-C.

Avantage(s):

Guidage et stabilité élevés grâce à la géométrie convexe des arêtes de coupe. Fonctionnement sans vibrations pour d’excellents résultats et une longue durée de vie de l’outil.

Utilisation:

Fraise à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 90° dans l’acier, la fonte et les matériaux difficiles à usiner. Idéale pour une utilisation sur les perceuses à main et les perceuses à colonne.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier