{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 2,5 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 18 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140330 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406233266 | |
Réf. fabricant | 140330 M20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière 6g, M: M20
Sur demande
Disponibilité
330 article(s) en stock
33,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
44,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
93,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
108,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
347,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
66,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M | M | M-LH | M | M |
Hauteur | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | Gauche | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |