{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 2,5 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 18 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140300 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083203 | |
Réf. fabricant | 140300 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière 6g M20
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
50,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
37,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 45 | 45 |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Type de filetage | M | M |
Taille de filetage | M20 | M20 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |