{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,8 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140300 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083104 | |
Réf. fabricant | 140300 M5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière 6g M5
Sur demande
Disponibilité
611 article(s) en stock
18,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
35,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
33,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
46,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 163 article(s) en stock
11,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
24,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M | M | M-LH | M | M |
Hauteur | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | Gauche | droite | droite |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière |