{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 2 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140330 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406233235 | |
Réf. fabricant | 140330 M14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière 6g, M: M14
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock
20,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
33,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
70,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
81,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
246,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
49,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Taille de filetage | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Hauteur | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Pas | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |