{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1 mm | |
⌀ nom. DC | 10,4 mm | |
Longueur de coupe Lc | 24,5 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 94 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
⌀ collet D1 | 12,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 25,55 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 24,5 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139682 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957955 | |
Réf. fabricant | 139682 12X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D 12X1
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
353,30 €
272,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
201,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
274,79 €
265,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
362,64 €
340,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M12×1 | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de filetage | 24,5 mm | 26,5 mm | 24,5 mm | 30,5 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 14 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm |