{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Longueur de coupe Lc | 20,63 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 10,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 21,73 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 20,63 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139682 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957948 | |
Réf. fabricant | 139682 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
284,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
174,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
223,39 €
206,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
291,61 €
255,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Taille de filetage | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Longueur de coupe Lc | 20,63 mm | 20,6 mm | 20,63 mm | 25,63 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants |