{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1 mm | |
⌀ nom. DC | 6,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 16,5 mm | |
Long. queue Ls | 40 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
⌀ collet D1 | 8,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 17,45 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 16,5 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139682 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957924 | |
Réf. fabricant | 139682 8X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D 8X1
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
259,29 €
230,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
166,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
266,33 €
212,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
214,07 €
194,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 75 | 60 | 75 | 64 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Profondeur de filetage | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 16,5 |
⌀ queue Ds | 10 | 6 | 10 | 6 |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |