Il existe une alternative à ce produit

Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25

Réf.: 139665 10X1,25
Remise
223,39 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10×1,25
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1,25 mm
⌀ nom. DC 7,95 mm
Longueur de coupe Lc 20,63 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 6
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,075 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 20,63 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139665 10X1,25
EAN / GTIN 4045197957627
Réf. fabricant 139665 10X1,25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Arrosage central ≥ 4×0,5

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139665 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139665 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25

Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25

Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
223,39 €
196,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
174,11 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
291,61 €
255,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
284,13 €
242,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH MF; MF-LH MF; MF-LH MF; MF-LH
Norme de filetage DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Arrosage interne oui oui oui oui
Longueur de coupe Lc 20,63 mm 20,6 mm 25,63 mm 20,63 mm
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Profondeur de filetage 20,63 mm 20,6 mm 25,63 mm 20,63 mm

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier