{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
⌀ nom. DC | 4,1 mm | |
Longueur de coupe Lc | 10,25 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 10,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139665 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957573 | |
Réf. fabricant | 139665 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à fileter GARANT Master TM 2×D 5X0,5
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
190,45 €
167,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
145,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
242,21 €
219,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
235,17 €
109,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Type de filetage | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Pas de filetage | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Arrosage interne | oui | non | oui | oui |
Long. queue Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Profondeur de filetage | 10,25 | 10,25 | 13,25 | 10,25 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |