{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1/4 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 13,16 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 11,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | bleu | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 32,9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137750 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406081850 | |
Réf. fabricant | 137750 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type C, TiAlN, G: G1/4
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
85,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
72,18 €
47,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
324 article(s) en stock
51,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
77,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
44,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
84,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
78,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | Chrome dur | vaporisé | AlTiX | TiN | AlTiX | TiAlN |
Bague de couleur | bleu | Jaune | Bleu | Vert | Vert | Vert | Rouge |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
⌀ queue Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |