Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type C G3/8

Réf.: 137750 G3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Tap
    Taille de filetage G3/8
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 5156
    Entrée C
    Angle d'hélice 45 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,337 mm
    Filets au pouce 19
    Filetage ⌀ 16,66 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 15,25 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur bleu
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 41,65 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 137750 G3/8
    EAN / GTIN 4062406081867
    Réf. fabricant 137750 G3/8

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    23
    Acier < 900 N/mm²
    P
    23
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Master Tap INOX:
    Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
    La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
    • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
    • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

    Utilisation:

    Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier