• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, M: M3

Réf.: 131940 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
316 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137
Réf. fabricant 131940 M3

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
Acier < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers à résistance à la traction élevée et pour les matériaux difficilement usinables. Affûtage GUN, pour une stabilité de processus en cas d’effort de coupe élevé.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM - pour une stabilité maximale des arêtes de coupe.
  • Acuité d’arête optimisée.
  • Revêtement TiCN - pour une protection maximale contre l’usure.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons de choisir un ⌀ d’avant-trou plus grand que celui préconisé par la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout