{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133327 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081119 | |
Réf. fabricant | 133327 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock
67,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
332 article(s) en stock
31,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
301 article(s) en stock
33,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
61,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
24,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
56,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
61,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Bleu | Sans | Bleu | Vert | Vert | Rouge | Jaune |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Longueur totale L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Pas de filetage | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |