{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1/2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 20,96 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 19 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 62,88 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133327 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406081140 | |
Réf. fabricant | 133327 G1/2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM G1/2
Sur demande
Disponibilité
493 article(s) en stock
158,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
78,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
144,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
87,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
131,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
144,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Revêtement | TiAlN | vaporisé | AlTiX | TiN | TiCN | DLC |
Taille de filetage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | droite |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |