{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M26×1,5 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Filetage ⌀ | 26 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 78 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132905 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901071 | |
Réf. fabricant | 132905 26X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 26X1,5
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
194,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
215,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
176,88 €
109,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
211,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Filetage ⌀ | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Série | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |