{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M22×1,5 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 20,5 mm | |
Filetage ⌀ | 22 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 66 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132905 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901057 | |
Réf. fabricant | 132905 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
150,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
112,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
164,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
108,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Taille de filetage | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Carré corps □ | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |