{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M30×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
⌀ queue Ds | 22 mm | |
Carré corps □ | 18 mm | |
⌀ perçage | 28,5 mm | |
Filetage ⌀ | 30 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 90 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132875 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406081102 | |
Réf. fabricant | 132875 30X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 30X1,5
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
279,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
548,73 €
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
252,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
214,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
274,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B |
Bague de couleur | Bleu | Rouge | Vert | Vert | Rouge |
Filetage ⌀ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
⌀ queue Ds | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |