{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132875 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406080990 | |
Réf. fabricant | 132875 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 10X1,25
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
54,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
35,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
24,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
53,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Carré corps □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |