{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 131265 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263161530 | |
Réf. fabricant | 131265 M6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M6
Sur demande
Disponibilité
3 224 article(s) en stock
9,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 730 article(s) en stock
13,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
822 article(s) en stock
17,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
14,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
19,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 167 article(s) en stock
14,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ perçage | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Profondeur de filetage | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |