{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 131265 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263161523 | |
Réf. fabricant | 131265 M5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M5
Sur demande
Disponibilité
1 696 article(s) en stock
9,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 241 article(s) en stock
13,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
17,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
14,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
19,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 454 article(s) en stock
14,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B | B |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |