{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131150 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197068972 | |
Réf. fabricant | 131150 M4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 371, non revêtu, M: M4
Sur demande
Disponibilité
1 920 article(s) en stock
13,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
679 article(s) en stock
16,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
17,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
346 article(s) en stock
23,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 265 article(s) en stock
18,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 489 article(s) en stock
11,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de filetage | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Arrosage interne | non | no | no | no | no | no |
Norme | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Carré corps □ | 3,4 mm | 2,1 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Type de produit | Taraud | Tap | Tap | Tap | Tap | Taps |