• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine M4

Réf.: 131850 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
706 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 12 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131850 M4
EAN / GTIN 4045197070463
Réf. fabricant 131850 M4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Fonte GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine  M4

Taraud machine M4

Sur demande
Disponibilité
706 article(s) en stock
16,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 140 article(s) en stock
14,82 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
493 article(s) en stock
18,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock
15,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
412 article(s) en stock
20,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 322 article(s) en stock
10,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de goujures 2 3 3 3 3 3
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Filetage ⌀ 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Pas de filetage 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Sens de la coupe à droite à droite à droite à droite à droite droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
⌀ queue Ds 4,5 mm 4,5 mm 2,8 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm