{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131150 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197068958 | |
Réf. fabricant | 131150 M3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 371, non revêtu, M: M3
Sur demande
Disponibilité
1 090 article(s) en stock
13,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
16,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
13,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
18,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
756 article(s) en stock
14,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 190 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants |