Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M30

Réf.: 130150 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M30
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée A; D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 3,5 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 22 mm
Carré corps □ 18 mm
⌀ perçage 26,5 mm
Filetage ⌀ 30 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 60 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130150 M30
EAN / GTIN 4045197065506
Réf. fabricant 130150 M30

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.
Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.