{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 28 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130150 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197065438 | |
Réf. fabricant | 130150 M14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main M14
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
73,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
43,32 €
16,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
221,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
43,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 70 | 70 | 80 | 80 |
Taille de filetage | M14 | M14 | M14 | M14 |
Pas de filetage | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |