{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130150 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197065445 | |
Réf. fabricant | 130150 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main M16
Sur demande
Disponibilité
229 article(s) en stock
99,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock
225,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
297,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
68,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Taille de filetage | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Carré corps □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS |