{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122652 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972224 | |
Réf. fabricant | 122652 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
83,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
56,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |