{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122652 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972712 | |
Réf. fabricant | 122652 11,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB 11,8 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
175,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Rouge | vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bar |
⌀ nom. DC | 11,8 | 11,8 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,3 | 53,3 |