{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122440 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197048431 | |
Réf. fabricant | 122440 8,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,3mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
49,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
39,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
35,69 €
19,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
53,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
31,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
28,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Bague de couleur | Vert | Sans | Bleu | Vert | vert | bleu |
⌀ nom. DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |