{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122440 2 | |
EAN / GTIN | 4045197047809 | |
Réf. fabricant | 122440 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 2 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
57,08 €
41,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
185 article(s) en stock
30,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
49,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
33,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
53,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
70,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 20 | 13 | 20 | 12 | 20 | 21 |
⌀ queue Ds | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 | 10 | 17 | 9 | 17 | 18 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |