{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122440 5 | |
EAN / GTIN | 4045197048103 | |
Réf. fabricant | 122440 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
52,89 €
21,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
32,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
29,50 €
21,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 5
Sur demande
Disponibilité
600 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
25,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |