{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 7,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122415 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197784261 | |
Réf. fabricant | 122415 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 7,5 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
51,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
58,89 €
37,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
28,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
55,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |