{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122415 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075378 | |
Réf. fabricant | 122415 2,0-X |