{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
Plage de ⌀ | 2 mm - 2,99 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122361 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406066109 | |
Réf. fabricant | 122361 2,0-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 2,0-X
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
73,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
61,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
64,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
53,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
68,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
56,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |