{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18,5 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 5 | |
EAN / GTIN | 4045197748416 | |
Réf. fabricant | 122151 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock
21,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
897 article(s) en stock
13,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
553 article(s) en stock
15,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norme | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |