{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 13,4 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 3,1 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197748225 | |
Réf. fabricant | 122151 3,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 3,1 mm
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
16,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock
9,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
10,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 18 | 18 | 18 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |