{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 36 mm | |
⌀ queue Ds | 1,8 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197748096 | |
Réf. fabricant | 122151 1,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 1,8 mm
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 406 article(s) en stock
6,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
7,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |