Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 9,8 mm

Réf.: 122100 9,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 9,8 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6539
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 118 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 28,3 mm
    Angle d'hélice 30 degré
    Queue Queue cylindrique avec h7
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 43 mm
    Longueur totale L 89 mm
    ⌀ queue Ds 9,8 mm
    Tolérance de queue h7
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,14 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122100 9,8
    EAN / GTIN 4045197039996
    Réf. fabricant 122100 9,8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Acier < 500 N/mm²
    P
    70
    Acier < 750 N/mm²
    P
    70
    Acier < 900 N/mm²
    P
    60
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Similaires à DIN 6539 (extra courts).
    ⌀ nominal et de queue identiques.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.