{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,9 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 2,1 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122100 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197039224 | |
Réf. fabricant | 122100 2,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, ⌀ DC h7: 2,1mm
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
6,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock
7,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock
10,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm |