{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,6 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 9,6 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122100 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197039972 | |
Réf. fabricant | 122100 9,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 9,6 mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
53,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
38,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 89 | 103 |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 9,6 | 9,6 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,6 | 46,6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |