{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 mm | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | Pour aramides | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'AFK | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197472052 | |
Réf. fabricant | 121230 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure mono., aramide 8,5 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
62,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
42,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D |
⌀ nom. DC | 8,5 | 8,5 |
Tolérance de queue | h6 | h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h7 |
⌀ queue Ds | 8,5 | 10 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |