Foret carbure mono., aramide 4 mm

Réf.: 121230 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 2
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 12 mm
Queue Queue cylindrique avec h6
Application de perçage Pour aramides
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 18 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'AFK 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121230 4
EAN / GTIN 4045197471291

Tableau d’application

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PRA Aramide
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour un perçage sûr dans les plastiques aramides (polyaramides) et les fibres d’aramide, telles que les thermoplastiques et résines thermodurcissables.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier