{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,5 mm | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | Pour aramides | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'AFK | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121230 7 | |
EAN / GTIN | 4045197472038 | |
Réf. fabricant | 121230 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure mono., aramide 7 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
50,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
35,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D |
Norme | Norme usine | DIN 6537 K |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h7 |
⌀ queue Ds | 7 | 8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |